RS PRO RS PRO, ABS resin, Height: 27.9mm, Depth: 75.9mm

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Material: ABS resin Depth: 75.9mm
Height = 27.9mm
Width = 58.8mm
Dimensions = 75.9 x 58.8 x 27.9mm
Range = Z7.
IP protection rating = IP54
Color = Light Gray Flange = None Shield = None Series = Z7

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan