RS PRO RS PRO, ABS resin, Height: 13mm, Depth: 65.5mm

Sebelum PPN:
Rp62.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Material = ABS plastic Depth = 65.5 mm
Height = 13 mm
Width = 35 mm
Dimensions = 13 x 35 x 65.5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan