RS PRO RS Pro Y-shaped crimp terminal 321043VM, red 0.5 → 1.5mm2 22AWG to, 16AWG

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Insulation = Insulating Insulation = Vinyl Minimum Wire Size mm2 = 0.5mm ² Maximum Wire Size mm2 = 1.5mm ² Minimum Wire Size AWG = 22AWG Maximum Wire Size AWG = 16AWG Stud Size = M4 Color = Red Total Length = 20.5mm Contact Material = Copper Thickness = 0.8mm PVC funnel input for reel. PVC funnel input crimp product (for reel). It corresponds to general size. Wire Size: Red, 0.5-1.5 mm ² Blue, 1.5-2.5 mm ² Yellow, 4-6 mm ²

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan