RS PRO RS Pro Y-shaped crimp terminal 0.5 → 1.5mm2 22AWG to, 16AWG

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Insulated = Uninsulated Width = 6.4mm Minimum Wire Size mm2 = 0.5mm ² Maximum Wire Size mm2 = 1.5mm ² Minimum Wire Size AWG = 22AWG Shroud/Unshroud = Unshrouded Stud Size = M3.5 Total Length = 19.7mm Contact Material = Copper thickness = 0.8mm spade

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan