RS PRO RS PRO Wire Splice Connector, 0.5mm2 0.75mm2 22AWG 18AWG, Insulated, Red

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Applicable wire size mm ² Min = 0.5mm ²
Applicable wire size mm² Max = 0.75mm²
Compatible wire size AWG Min = 22AWG
Compatible wire size AWG Max = 18AWG
Color = Red Insulation = PP
Contact Material = Brass Surface Treatment: Contact = Tin Thickness = 20mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan