RS PRO RS Pro Wire Splice Connector 0.5 → 1.5mm2, 22 → 16AWG Insulated Parallel Red

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Splice Type = Parallel Minimum Wire Size mm2 = 0.5mm ² Maximum Wire Size mm2 = 1.5mm ² Diameter = 4mm Insulation = Insulation Color = Red Insulation = Vinyl Shroud/Unshroud = Shroud Contact Material = Copper UL Recognized Component. RS Pro Insulation Parallel splice. Red, 0.5-1.5 mm ² Blue, 1.5-2.5 mm ²

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan