RS PRO RS PRO Wall Box, 100 x 120 x 140mm

Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Height = 100 mm
Width = 120 mm
External depth = 140mm
Material = Fiberglass reinforced plastic Transparent door = No
IP protection rating = IP66
Chassis plate = None Gland plate = None Color = Gray Usage = General purpose Representative standard = DIN40050, IP65

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan