RS PRO RS Pro Volume adjustment knob (knob) / Accessory for knob Shaft: 6.35mm, Diameter: 21mm

Sebelum PPN:
Rp679.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Shaft Size = 6.35mm Knob Diameter = 21mm Knob Height = 17mm Body Color = Black With Indicator Color = White = 6.35 mm Shaft Material = Plastic Set Screw Knob with Cap. ABS Molded, Matte Black Finish Knob with Hex Set Screw Fixed Available in 11.6, 16.2, 21 or 28 mm diameters. Supplied with red, black, or gray caps

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan