RS PRO RS PRO USB Connector Type-C C, Female Panel Mount

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Male/Female = Female Mounting Type = Panel Mount Termination Method = PCB
USB version = 3.1
IP protection rating = IP67
Number of ports = 1
Series = USB-C
Operating temperature Min = -40.0°C
Operating temperature Max = +85°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan