RS PRO RS PRO USB Connector Type-A, Female Panel Mount

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Male/Female = Female
USB Type = A
Wiring Method = Socket
USB version = 2.0
Connection Direction = Straight Number of Ports = 1
Series = USB-A
Operating temperature Min = -40.0°C
Operating temperature Max = +105°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan