RS PRO RS PRO USB Connector A Type, Female Through Hole

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Male / Female: Female * Mounting type: Through hole * Terminal method: Solder * USB version: USB Type A * Number of ports: 1 * Rated current: 500mA * Rated voltage: 5 V dc * Series: CLB-JL

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan