RS PRO RS PRO Tube type solenoid Pull type

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp2.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Drive type: Pull * Duty cycle: 10%, 25%, 50%, 100% * Closed power / Continuous: 100W * Power supply voltage: 24 V * Diameter: 25.4 mm * Length: 50.8 mm * Weight: 170g

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan