RS PRO RS PRO Toroidal Core, 9.5 x 4.75 x 9.5mm

Sebelum PPN:
Rp18.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Type = Ferrite Ring Dimensions = 9.5 x 4.75 x 9.5mm
Impedance = 40 ohms at 25 MHz, 70 ohms at 100 MHz Material = Ferrite Diameter = 4.75mm
Height = 9.5mm
Inner diameter = 4.75mm
Outer diameter = 9.5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan