RS PRO RS PRO Toroidal Core, 28 x 18 x 28.5mm

Sebelum PPN:
Rp189.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Type = Ferrite Ring Dimensions = 28 x 18 x 28.5mm
Impedance = 60 ohms at 25MHz, 110 ohms at 100MHz Material = Ferrite Diameter = 18mm
Height = 28.5mm
Inner diameter = 18mm
Outer diameter = 28mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan