RS PRO RS PRO Toroidal Core, 26 x 13 x 28.5mm

Sebelum PPN:
Rp109.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Type = Ferrite Ring Dimensions = 26 x 13 x 28.5mm
Use = EMI suppression, RFI suppression Material = Ferrite Diameter = 13mm
Height = 28.5mm
Inner diameter = 13mm
Outer diameter = 26mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan