RS PRO RS PRO Toroidal Core, 16 x 9 x 28mm

Sebelum PPN:
Rp43.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Type = Ferrite Ring Dimensions = 16 x 9 x 28mm
Impedance = 60 ohms at 25 MHz, 140 ohms at 100 MHz Material = Ferrite Diameter = 9mm
Height = 28mm
Inner diameter = 9mm
Outer diameter = 16mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan