RS PRO RS PRO Toroidal Core, 15.7 x 7.3 x 28.5mm

Sebelum PPN:
Rp36.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Type = Ferrite Ring Dimensions = 15.7 x 7.3 x 28.5mm
Impedance = 105 ohms at 25 MHz, 155 ohms at 100 MHz Material = Ferrite Diameter = 7.3mm
Height = 28.5mm
Inner diameter = 7.3mm
Outer diameter = 15.7mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan