RS PRO RS PRO TFT LCD Display, 8 inch TFT, 1024 x 768 pixels

Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Display Size = 8 inches Interface Type = HDMI
Resolution = 1024 x 768pixels
Touchscreen = Yes Screen size = 162 x 121.54mm
Supply voltage = 12 V
Backlight Type = LED
Display Mode = Transmissive
AC/DC input voltage = dc
Dimensions = 183 x 141 x 25.1mm
Display Type = TFT
Operating temperature Min = -20°C
Operating temperature Max = +70°C
Graphics array type = WXGAcd/m2
Viewing area height = 121.54mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan