RS PRO RS PRO TFT LCD Display, 7 inch TFT, 1024 x 600 pixels

Sebelum PPN:
Rp8.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Display Size = 7 inches Interface Type = HDMI
Resolution = 1024 x 600 pixels
Touchscreen = Yes Screen size = 154.21 x 85.92mm
Supply voltage = 12 V
Backlight Type = LED
Display Mode = Transmissive
AC/DC input voltage = dc
Dimensions = 165 x 104 x 21.15mm
Display Type = TFT
Operating temperature Min = -20°C
Operating temperature Max = +70°C
Graphics array type = WXGAcd/m2
Viewing area width = 154.21mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan