RS PRO RS PRO TFT LCD Display, 5 inch, 800 x 480 pixels

Sebelum PPN:
Rp5.299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Display Size = 5 inches Interface Type = HDMI
Resolution = 800 x 480pixels
Touchscreen = Yes Screen size = 120.7 x 75.8 x 18.25mm
Supply voltage = 5V
Backlight Type = LCD
AC/DC input voltage = dc
Operating temperature Min = +70°C
Operating temperature Max = -30°C
Graphics Array Type = WVGA
Display Type = TFT

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan