RS PRO RS PRO TFT LCD Display, 5 inch TFT, 800 x 480 pixels

Sebelum PPN:
Rp9.299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Display Size = 5 inches Interface Type = HDMI
Resolution = 800 x 480pixels
Touchscreen = Yes Screen size = 108 x 64.8mm
Supply voltage = 5 V
Backlight Type = LED
Display Mode = Transmissive
AC/DC input voltage = dc
Dimensions = 120.7 x 75.8 x 19.2mm
Display Type = TFT
Operating temperature Min = -30°C
Operating temperature Max = +70°C
Illuminance = 850cd/m2
Rated voltage = 5V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan