RS PRO RS PRO TFT LCD Display, 4.3 inch TFT, 800 x 480 pixels

Sebelum PPN:
Rp6.599.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Display Size = 4.3 inches Interface Type = HDMI
Resolution = 800 x 480pixels
Touchscreen = Yes Screen size = 95.04 x 53.86mm
Supply voltage = 5V
Backlight Type = LED
AC/DC input voltage = dc
Dimensions = 105.5 x 87.2 x 16.9mm
Display Type = TFT
Operating temperature Min = -30°C
Operating temperature Max = +70°C
Illuminance = 1100cd/m2
Contrast ratio = 800:1mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan