RS PRO RS PRO TFT LCD Display, 15.6 inch, 1920 x 1080 pixels

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Display Size = 15.6 inches Interface Type = HDMI
Resolution = 1920 x 1080 pixels
Touchscreen = Yes Screen size = 360 x 212.3 x 23.56mm
Touchscreen Type = Resistive Backlight Type = LCD
AC/DC input voltage = dc
Operating temperature Min = +70°C
Operating temperature Max = -20°C
Graphics Array Type = 1080p
Display Type = TFT

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan