RS PRO RS PRO TFT LCD Display, 15.6 inch TFT, 1920 x 1080 pixels

Sebelum PPN:
Rp40.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Display Size = 15.6 inches Interface Type = HDMI
Resolution = 1920 x 1080 pixels
Touchscreen = Yes Screen size = 344.16 x 193.59mm
Supply voltage = 12 V
Backlight Type = LED
AC/DC input voltage = dc
Dimensions = 396 x 249 x 25.3mm
Display Type = TFT
Operating temperature Min = -20°C
Operating temperature Max = +70°C
Illuminance = 850cd/m2
Aspect ratio = 16:9V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan