RS PRO RS PRO TFT LCD Display, 12.1 inch TFT, 1280 x 800 pixels

Sebelum PPN:
Rp28.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Display Size = 12.1 inches Interface Type = HDMI
Resolution = 1280 x 800 pixels
Touchscreen = Yes Screen size = 261.12 x 163.2mm
Supply voltage = 12 V
Backlight Type = LED
Display Mode = Transmissive
AC/DC input voltage = dc
Dimensions = 278 x 184 x 22.6mm
Display Type = TFT
Operating temperature Min = -30°C
Operating temperature Max = +80°C
Illuminance = 600cd/m2
Operating temperature range: -30 to +80°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan