RS PRO RS PRO TFT LCD Display, 10.1 inch TFT, 1280 x 800 pixels

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Display Size = 10.1 inches Interface Type = HDMI
Resolution = 1280 x 800 pixels
Touchscreen = None Screen size = 216.96 x 135.6mm
Supply voltage = 12 V
Backlight Type = LED
Display Mode = Transmissive
AC/DC input voltage = dc
Dimensions = 229.46 x 149.1 x 20.6mm
Display Type = TFT
Operating temperature Min = -30°C
Operating temperature Max = +80°C
Illuminance = 1400cd/m2
Display Type = LCD

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan