RS PRO RS PRO Tantalum Capacitor, 68μF, 25V dc, F

Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Technology = Electrolytic Capacitance = 68μF
Voltage = 25V dc
Mounting Type = Through-Hole Package/Case = F
Lead spacing = 5mm
Tolerance = ±20%
Length = 9.5mm
Depth = 9.5mm
Height = 16.5mm
Dimensions = 9.5 x 9.5 x 16.5mm
Operating temperature Max = +125°C
Minus Tolerance = -20%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan