RS PRO RS PRO Tantalum Capacitor, 6.8μF, 25V dc, C

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Technology = Electrolytic Capacitance = 6.8μF
Voltage = 25V dc
Mounting Type = Through-Hole Package/Case = C
Lead spacing = 2.5mm
Tolerance = ±20%
Length = 5.5mm
Depth = 5.5mm
Height = 9.5mm
Dimensions = 5.5 x 5.5 x 9.5mm
Operating temperature Max = +125°C
Lead diameter = 0.5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan