RS PRO RS PRO Tantalum Capacitor, 4.7μF, 50V dc, D

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Technology = Electrolytic Capacitance = 4.7μF
Voltage = 50V dc
Mounting Type = Through-Hole Package/Case = D
Lead spacing = 2.5mm
Tolerance = ±20%
Length = 6.5mm
Depth = 6.5mm
Height = 11mm
Dimensions = 6.5 x 6.5 x 11mm
Operating temperature Max = +125°C
Lead diameter = 0.5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan