RS PRO RS PRO Tantalum Capacitor, 1μF, 25V dc, A

Sebelum PPN:
Rp5.499.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Technology = Electrolytic Capacitance = 1μF
Voltage = 25V dc
Mounting Type = Through-Hole Package/Case = A
Lead spacing = 2.5mm
Tolerance = ±20%
Length = 4.5mm
Depth = 4.5mm
Height = 7mm
Dimensions = 4.5 x 4.5 x 7mm
Operating temperature Max = +125°C
Lead diameter = 0.5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan