RS PRO RS PRO Tantalum Capacitor, 15μF, 35V dc, E

Sebelum PPN:
Rp729.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Technology = Electrolytic Capacitance = 15μF
Voltage = 35V dc
Mounting Type = Through-Hole Package/Case = E
Lead spacing = 5mm
Tolerance = ±20%
Length = 8.5mm
Depth = 8.5mm
Height = 13mm
Dimensions = 8.5 x 8.5 x 13mm
Operating temperature Max = +125°C
Tolerance (plus) = +20%

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan