RS PRO RS PRO Surface mount resistor, 1W

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
Case Materialmold
Depth (mm)3.45
Dimensions (mm)6.24x3.45x3.45
Height (mm)3.45
Length (mm)6.24
Operating Temperature Range (°C)-55~+150
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)1
SeriesRSPSW
Temperature coefficient±90ppm/°C
Termination StyleJ-shape
Tolerance±5%

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
[Technology] Winding

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan