RS PRO RS PRO Surface mount resistor, 0.5W

Sebelum PPN:
Rp629.900 - Rp1.999.900
Spesifikasi
Case0207 MELF
Length (mm)5.9
Operating Temperature Range (°C)-55~+155
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)0.5
Tolerance±1%

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan