RS PRO RS PRO Surface mount resistor, 0.2W

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp4.399.900
Spesifikasi
Case0102 MELF
Length (mm)2.2
Operating Temperature Range (°C)-55~+155
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Power (W)0.2
Tolerance±1%

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan