RS PRO RS PRO Surface Mount Reed Switch

Sebelum PPN:
Rp52.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Contact configuration = SPCO Form A
Maximum switching current = 300mA
Maximum switching power = 3W
Maximum switching voltage = 30V
Contact resistance = 200 m.
Maximum release time = 0.15ms
Activation time (including bounce) = 0.2 mm
Impression value = 37 - 71AT
Mounting type = Surface mount Width = 2.2mm
Length = 7.7mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan