RS PRO RS PRO Surface Mount Inductor, 68nH, 100mA

Sebelum PPN:
Rp4.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Inductance = 68 nH
Maximum DC current = 100mA
Package/Case = 0201 (0603M)
Length = 0.6mm
Depth = 0.3mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan