RS PRO RS PRO Surface Mount Inductor, 47nH, 250mA

Sebelum PPN:
Rp2.499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Inductance = 47 nH
Maximum DC current = 250mA
Package/Case = 0402
Length = 1mm
Depth = 0.5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan