RS PRO RS PRO Surface Mount Inductor, 2.4nH, 800mA

Sebelum PPN:
Rp26.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Inductance = 2.4 nH
Maximum DC current = 800mA
Package/Case = 0402
Length = 1mm
Depth = 0.5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan