RS PRO RS PRO Surface Mount Inductor, 100nH, 300mA

Sebelum PPN:
Rp51.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Inductance = 100 nH
Maximum DC current = 300mA
Package/Case = 0603
Length = 1.6mm
Depth = 0.8mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan