RS PRO RS PRO Surface Mount Inductor, 1.8nH, 650mA

Sebelum PPN:
Rp28.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Inductance = 1.8 nH
Maximum DC current = 650mA
Package/Case = 0201 (0603M)
Length = 0.6mm
Depth = 0.3mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan