RS PRO RS PRO Stud terminal

Sebelum PPN:
Rp289.900 - Rp4.699.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Series: 17023.2, Cable size: 10 AWG -> 250 kcmil, Color: Beige, Rated current: 269 (IEC) A, 310 (CSA) A, 310 (UL) A, Number of levels: Double, Terminal method: Stud, Rated voltage : 1 kV, operating temperature Min: -40°C, operating temperature Max: +120°C, HSK series high power stud terminal. HSKG stud connection system. . Foot snaps to TS 35 DIN rail Single stud connection Housing is made of Polyamide 6.6 UL94-V0

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan