RS PRO RS PRO Splice Connector 1.5mm2 2.5mm2 16AWG 14AWG Non-Insulated Butt Splice, Silver

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Splice Type = Butt Splice Compatible Wire Size = 1.5 to 2.5 mm2, 16 to 14 AWGmm2
Total length = 16mm
Diameter = 3.9mm
Compatible wire size AWG Max = 14AWG
Color: Silver Contact Material: Copper Surface Treatment: Contact: Tin Thickness: 0.8mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan