RS PRO RS PRO Splice Connector 1.5mm2 2.5mm2 16AWG 14AWG Insulated Blue

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Applicable wire size mm ² Min = 1.5mm ²
Total length = 25.2mm
Compatible wire size AWG Min = 16AWG
Compatible wire size AWG Max = 14AWG
Color = Blue Insulator = Nylon Contact Material = Brass

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan