RS PRO RS PRO Splice Connector 0.5mm2 1.5mm2 22AWG 16AWG Non-Insulated Butt Splice, Silver

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Splice Type = Butt Splice Compatible Wire Size mm2 Min = 0.5mm2
Applicable wire size mm2 Max = 1.5mm2
Compatible wire size AWG Min = 22AWG
Compatible wire size AWG Max = 16AWG
Color: Silver Contact Material: Copper Surface Treatment: Contact: Tin

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan