RS PRO RS PRO Splice Connector 0.5mm2 1.5mm2 22AWG 16AWG Insulated Red

Sebelum PPN:
Rp979.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Applicable wire size mm ² Min = 0.5mm ²
Applicable wire size mm² Max = 1.5mm²
Diameter = 3.2mm
Insulation = Insulation AWG
Color = Red Insulator = Nylon Contact Material = Copper

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan