RS PRO RS PRO Splice Connector 0.5-1.5mm2 1.5-2.5mm2 22-16AWG 16-14AWG Insulated Heat Shrink

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Splice type = Heat shrink compatible wire size mm ² Min = 0.5-1.5mm ²
Applicable wire size mm² Max = 1.5-2.5mm²
Diameter = 1.7 (d2) mm, 2.3 (d1) mmAWG
Compatible wire size AWG Max = 16-14AWG
Contact material = Copper

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan