RS PRO RS PRO SMD Resistor, 680 Ohm, 2010 (5025M), 0.75W

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Resistance = 680Ω
Technology = Thick Film Package/Case = 2010 (5025M)
Tolerance = ±5%
Rated power = 0.75W
Temperature coefficient = ±100 ppm/°C
Series = CR
Operating temperature Min = -55°C
Operating temperature Max = +155°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan