RS PRO RS PRO SMD Resistor, 43.2kΩ, 603, 0.1W

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Resistance = 43.2kΩ
Technology = Thick Film Package/Case = 603
Tolerance = 0.01
Rated power = 0.1W
Temperature coefficient = ±100 ppm/°C
Automotive Standard = No
Operating temperature Min = -55°C
Operating temperature Max = +155°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan