RS PRO RS PRO SMD Resistor, 4.7kΩ, 2512 (6432M), 1W

Sebelum PPN:
Rp6.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Resistance = 4.7kΩ
Technology = Thick Film Package/Case = 2512 (6432M)
Tolerance = ±5%
Rated power = 1W
Temperature coefficient = ±100 ppm/°C
Series = CR
Operating temperature Min = -55°C
Operating temperature Max = +155°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan