RS PRO RS PRO SMD Resistor, 2mΩ, 1050, 4W

Sebelum PPN:
Rp78.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Resistance = 2mΩ
Technology = Nichrome Package/Case = 1050
Tolerance = 1%
Rated power = 4W
Temperature coefficient = 100 ppm/°C
Operating temperature Min = -55°C
Operating temperature Max = 125°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan